Illuminazione d'emergenza

L’illuminazione di emergenza viene impiegata al fine di gestire situazioni di blackout, emergenza o più in generale situazioni di pericolo. Trovano impiego soprattutto in ambienti pubblici come centri commerciali, ospedali o luoghi di lavoro.

Registrati subito

Contattaci
per informazioni

Ordina prima delle ore 20.00,
ricevi il tuo ordine domani

Filtri attivi
Categoria Illuminazione d'emergenza

Filtri

Disponibilità (2.261)
Serie (1.310)
larghezza (436)
lunghezza (429)
tensione nominale (301)
classe di protezione (299)
con corpo luminoso (288)
altezza/profondità (284)
tipo di tensione (281)
corpo luminoso (279)
colore della scatola (272)
portalampada (270)
temperatura del colore (266)

Trovati 2.261 risultati

add result Risultati

icon result Risultati

Mostra

Ordina per

SEGNO 626 FLC 1X18D E CNL-E GRIGIO

Cod. Rexel: DS11255100
Cod. Produttore: 11255100
Cod. EAN: 8012952481815

SAFETY-S.E. 1H 610 FLC 18L CEM-L GR

Cod. Rexel: DS11246000
Cod. Produttore: 11246000
Cod. EAN: 8012952050462

SAFETY-S.E. 1H 610 FLC 18L CEM-L GR

Cod. Rexel: DS1124600066
Cod. Produttore: 1124600066
Cod. EAN: 8012952071214

SAFETY-S.E. 1H 610 FLC 24L CEM-L GR

Cod. Rexel: DS11246100
Cod. Produttore: 11246100
Cod. EAN: 8012952050479

SAFETY-S.E. 1H 610 FLC 24L CEM-L GR

Cod. Rexel: DS1124610066
Cod. Produttore: 1124610066
Cod. EAN: 8012952071221

SAFETY-S.A. 1H 611 FLC 18L CELL-E G

Cod. Rexel: DS11247000
Cod. Produttore: 11247000
Cod. EAN: 8012952050486

SAFETY-S.A.1H 611 FLC 18L CELL-E GR

Cod. Rexel: DS1124700066
Cod. Produttore: 1124700066
Cod. EAN: 8012952071238

SAFETY-S.A. 1H 611 FLC 24L CELL-E G

Cod. Rexel: DS11247100
Cod. Produttore: 11247100
Cod. EAN: 8012952050493

SAFETY-S.A. 1H 611 FLC24L CELL-E GR

Cod. Rexel: DS1124710066
Cod. Produttore: 1124710066
Cod. EAN: 8012952071245

SAFETY-S.E. 3H 612 FLC 18L CEM-L GR

Cod. Rexel: DS11248000
Cod. Produttore: 11248000
Cod. EAN: 8012952050509

SAFETY-S.E. 3H 612 FLC 24L CEM-L GR

Cod. Rexel: DS11248100
Cod. Produttore: 11248100
Cod. EAN: 8012952050516

SAFETY-S.E. 3H 612 FLC 24L CEM-L GR

Cod. Rexel: DS1124810066
Cod. Produttore: 1124810066
Cod. EAN: 8012952071269

SAFETY-S.A. 3H 613 FLC18L CELL-E GR

Cod. Rexel: DS1124900066
Cod. Produttore: 1124900066
Cod. EAN: 8012952073034

SAFETY-S.A. 3H 613 FLC 24L CELL-E G

Cod. Rexel: DS11249100
Cod. Produttore: 11249100
Cod. EAN: 8012952050530

SAFETY-S.A. 3H 613 FLC24L CELL-E GR

Cod. Rexel: DS1124910066
Cod. Produttore: 1124910066
Cod. EAN: 8012952073041

SAFETY-S.E. 1H 614 FLC11S E CEM-L G

Cod. Rexel: DS11251000
Cod. Produttore: 11251000
Cod. EAN: 8012952023718

SAFETY-S.E.1H 614 FLC11S E CEM-L GR

Cod. Rexel: DS1125100066
Cod. Produttore: 1125100066
Cod. EAN: 8012952043150

SAFETY-S.A. 1H 615 FLC11S E CELL-E

Cod. Rexel: DS11252000
Cod. Produttore: 11252000
Cod. EAN: 8012952023701

SAFETY-S.A.1H 615 FLC11SE CELL-E GR

Cod. Rexel: DS1125200066
Cod. Produttore: 1125200066
Cod. EAN: 8012952043273

SAFETY-S.E. 1H 616 FL 8 CEM-L GRIGI

Cod. Rexel: DS11253000
Cod. Produttore: 11253000
Cod. EAN: 8012952023039

SAFETY-S.E. 1H 616 FL 8 CEM-L GRIGI

Cod. Rexel: DS1125300066
Cod. Produttore: 1125300066
Cod. EAN: 8012952043280

SAFETY-S.E. 1H 616 FLC11S E CEM-L G

Cod. Rexel: DS11253100
Cod. Produttore: 11253100
Cod. EAN: 8012952023015

SAFETY-S.E 1H 616 FLC11S E CEM-L GR

Cod. Rexel: DS1125310066
Cod. Produttore: 1125310066
Cod. EAN: 8012952043297

SAFETY-S.E. 1H 616 FLC 18L CEM-L GR

Cod. Rexel: DS11253200
Cod. Produttore: 11253200
Cod. EAN: 8012952037326

SAFETY-S.E. 1H 616 FLC 18L CEM-L GR

Cod. Rexel: DS1125320066
Cod. Produttore: 1125320066
Cod. EAN: 8012952048704

1 2 3 ... 91 »

Cosa si intende per illuminazione d’emergenza

Con illuminazione di emergenza si indica l’installazione di illuminazione e quindi di luci che si attivano in caso di situazioni di pericolo.  Queste luci sono ad esempio utili al fine di segnalare uscite o evidenziare ostacoli, che in situazioni di pericolo non sarebbero visibili. L’obiettivo dell’installazione di queste applicazioni è quindi evitare situazioni di panico, assicurare sicurezza e rendere praticabili le vie di flusso.

Come deve essere l'illuminazione di emergenza?

La luce dell’illuminazione di emergenza è tipicamente collegata alla rete elettrica principale. L’energia viene assorbita al fine di ricaricare e mantenere la carica della batteria interna. Nella situazione di pericolo, la lampada si attiva in automatico. Esistono però anche altre tipologie di illuminazione di emergenza che si basano sul funzionamento off-grid. Non sono collegate alla rete elettrica, ma hanno batterie capienti e a volte devono essere azionate a mano. Le lampade on-grid sono: luci da parete, da incasso e da presa. Le luci off-grid sono invece le lampade portatili.

Quando è obbligatoria la luce di emergenza?

Troviamo diversi campi applicativi in cui le luci di emergenza sono obbligatorie. Gli obblighi sono stabiliti da norme e regolamenti specifici, italiani ed europei.  Nelle normative vengono indicati i lux minimi, le dimensioni e le colorazioni che devono essere impiegate. Le normative prevedono inoltre la modalità di installazione e il posizionamento degli apparecchi.