Il cronotermostato da parete Perry serie UP&DOWN digitale con diplay LCD 4” ½ è un modello \giornaliero\" che permette di controllare si gli impianti di riscaldamento (caldaie murali, bruciatori, elettrovalvole di zona, impianti a pavimento) sia gli impianti di condizionamento. Questo è possibile grazie alle funzioni \"Riscaldamento\" per l'inverno e \"Raffrescamento\" per l'estate. Ha già un datario preimpostato che permette in automatico il cambio da ora legale a ora solare e viceversa. Questo cronotermostato è dotato di funzione Intelligente, Eco, Ottimizzata che permette l'avvio anticipato automaticamente dell'apparecchio per avere la temperatura desiderata all'ora desiderata e lo spegnimento automatico per avere un considerevole risparmio energetico. Dispone dell'impostazione \"Sospensione per pulizie\" che permetterà di arrestare, per un tempo prestabilito, l'impianto, in modo da non creare sprechi. Impostando il programma \"Vacanza\" verrà sospeso il funzionamento del cronotermostato per un periodo di tempo prestabilito stabilizzando la temperatura a livello \"antigelo\". Il menù può essere protetto da password in maniera che possa essere modificato solo da chi ne è abilitato. "