Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
grado di inquinamento
2
sezione conduttore collegabile unifilare
25
grado di protezione (IP)
IP2X
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
tipo di corrente di guasto
AC
numero di poli
corrente di guasto nominale
0.3 A
dispositivi supplementari possibili
larghezza in unità di suddivisione
tensione di dimensionamento
230 V
resistenza a corto circuito (Icw)
1 kA
resistenza a corrente impulsiva
0.25 kA
frequenza
50/60 Hz
profondità di incasso
69 mm
tipo di montaggio
barra DIN
tensione di isolamento nominale Ui
500
corrente di dimensionamento
25 A
con dispositivo di bloccaggio
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: BTIG723A25 Cod. Produttore: G723A25 Cod. EAN: 8005543459386
Cod. Rexel: BTIG723AC40 Cod. Produttore: G723AC40 Cod. EAN: 8005543461556
Cod. Rexel: BTIG743AC25 Cod. Produttore: G743AC25 Cod. EAN: 8005543461570
Cod. Rexel: BTIG724AC40 Cod. Produttore: G724AC40 Cod. EAN: 8005543459300
Cod. Rexel: BTIG724AC25 Cod. Produttore: G724AC25 Cod. EAN: 8005543459263
Cod. Rexel: BTIG723A40 Cod. Produttore: G723A40 Cod. EAN: 8005543459416
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te