Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSL18865
Cod. Produttore
L18865
Cod. EAN
4050300517773

Informazioni di prodotto

LUMILUX® T8 18 W/865

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti lineari / ø 26 mm, con attacchi G13. Caratteristiche prodotto: Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada. Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Tecnologia comprovata delle lampade. Aree applicative: Edifici pubblici. Illuminazione per uffici. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Illuminazione stradale. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

potenza della lampada

18,00 W

attacco lampada

G13

temperatura del colore

6500 K

flusso luminoso

1300 lm

base

G13

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

efficienza luminosa della lampada

72 lm/W

colore della luce

865

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

colore

Bianco

applicazione

generale

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

23 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Serie

LUMILUX___T8