Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEBT40
Cod. Produttore
BT40
Cod. EAN
8009561195776

Informazioni di prodotto

Acc. TAZ/TAIX-Boccola plast gr Taz D=40mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Boccola in poliammide PA6 rinforzato vetro per tubi TAZ e TAIX. Diametro esterno tubo: 40mm

diametro interno

35 mm

diametro esterno

40 mm

lunghezza

32 mm

qualità del materiale

poliammide PA

superficie

non trattato

Produttore

Acc. Taz/Taix-Boccola Plast Gr Taz Bticino Spa

(pz.)