Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
temperatura
5 °C 35 °C
regolazione elettronica
con abbassamento della temperatura
con riciclo termico
indicazione della temperatura effettiva
differenza di commutazione
0.2 K
altezza
48 mm
larghezza
65 mm
tensione nominale
3 V
corrente nominale
5 A
potenza di comando
1000 VA
profondità
47 mm
composizione
completo
colore
Bianco
elemento del sensore
resistenza sensore
esecuzione del contatto
1 contatto invertitore
tipo di montaggio
incassato
esecuzione
regolatore di temperatura
numero dei moduli (per costruzione modulare)
3
comando
tasto
collegamento
EV022107
tipo di alimentazione elettrica
batteria
con display
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: VEVE328100 Cod. Produttore: VE328100 Cod. EAN: 8007951121053
Cod. Rexel: VEVE013900 Cod. Produttore: VE013900 Cod. EAN: 8007951118176
Cod. Rexel: VEVE451100 Cod. Produttore: VE451100 Cod. EAN: 8007951122975
Cod. Rexel: VEVE727400 Cod. Produttore: VE727400 Cod. EAN: 8007951125433
Cod. Rexel: VEVE725800 Cod. Produttore: VE725800 Cod. EAN: 8007951125419
Cod. Rexel: VEVE431300 Cod. Produttore: VE431300 Cod. EAN: 8007951122616
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te