Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14000.0
Cod. Produttore
14000.0
Cod. EAN
8007352106338

Informazioni di prodotto

Meccanismo interruttore 1P 10AX
Scopri il VI14000.0, il compagno ideale per ogni tua avventura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre durata e comfort ineguagliabili. Con un design elegante e funzionale, sarai sempre pronto per affrontare qualsiasi sfida. Non perdere l'occasione di vivere esperienze straordinarie con il VI14000.0.

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

10 A

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di circuito

interruttore unipolare

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

verde

illuminazione

opzionale

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

tipo di illuminazione

non fornito

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

profondità di incasso

24 mm

codice RAL (simile)

9003

senza alogeni

interruttore a tasto

Produttore

Meccanismo interruttore 1P 10AX Plana

(pz.)