Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
connettore d'ingresso
allacciamento fisso
forma costruttiva
apparecchio fisso
tecnologia UPS
online
tipo di tensione
AC
esecuzione dell’interfaccia
RS-232
frequenza secondaria
50 Hz
gamma di tensione d’uscita
228 V
frequenza primaria
43 Hz
tensione d’ingresso
184 V
contatto di commutazione a potenziale zero
idoneo alla gestione di rete
SNMP
numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso
1
efficienza totale
94 %
fattore di potenza in uscita
massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)
1 %
peso
53 kg
profondità
570 mm
larghezza
270 mm
altezza
475 mm
numero delle fase secondarie
potenza apparente di uscita
3000 VA
potenza in uscita effettiva
3000 W
numero delle fase primarie
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: MY310081 Cod. Produttore: 310081 Cod. EAN: 3414971227248
Cod. Rexel: MY310117 Cod. Produttore: 310117 Cod. EAN: 3414970646729
Cod. Rexel: MY310118 Cod. Produttore: 310118 Cod. EAN: 3414970646736
Cod. Rexel: MY310172 Cod. Produttore: 310172 Cod. EAN: 3414970826947
Cod. Rexel: MY310180 Cod. Produttore: 310180 Cod. EAN: 3414971231979
Cod. Rexel: MY310190 Cod. Produttore: 310190 Cod. EAN: 3414971232075
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te