Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /
Informazioni di prodotto
numero di poli
1
corrente di dimensionamento
10 A
numero dei moduli (per costruzione modulare)
tensione nominale
250 V
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
tipo di comando
pulsante
contatti
1 contatto di chiusura
tipo di montaggio
incassato
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
opaco
colore
grigio
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
larghezza dell'apparecchio
25 mm
altezza dell'apparecchio
50 mm
profondità dell'apparecchio
36 mm
codice RAL (simile)
7015
casella di testo/superficie di marcatura
senza alogeni
Cod. Rexel: VI21617 Cod. Produttore: 21617 Cod. EAN: 8007352421509
Cod. Rexel: VI21614 Cod. Produttore: 21614 Cod. EAN: 8007352420045
Cod. Rexel: VI21613 Cod. Produttore: 21613 Cod. EAN: 8007352416345
Cod. Rexel: VI21602 Cod. Produttore: 21602 Cod. EAN: 8007352421349
Cod. Rexel: VI21613.C Cod. Produttore: 21613.C Cod. EAN: 8007352492134
Cod. Rexel: VI0P32730 Cod. Produttore: 0P32730 Cod. EAN: 8007352452367
Cod. Rexel: VI16001 Cod. Produttore: 16001 Cod. EAN: 8007352002807
Cod. Rexel: VI16000 Cod. Produttore: 16000 Cod. EAN: 8007352066298
Cod. Rexel: VI16000.B Cod. Produttore: 16000.B Cod. EAN: 8007352066670
Cod. Rexel: VI16001.B Cod. Produttore: 16001.B Cod. EAN: 8007352047365
Cod. Rexel: VI16004 Cod. Produttore: 16004 Cod. EAN: 8007352066311
Cod. Rexel: VI16004.B Cod. Produttore: 16004.B Cod. EAN: 8007352066694
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te