Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14338.C
Cod. Produttore
14338.C
Cod. EAN
8007352118270

Informazioni di prodotto

Adattatore RJ45 AMP Avaya bianco
Adattatore per connettori RJ45: AMP/Tyco (Jack linea 110, Toolless Jack, Jack MTRJ), Lucent Technologies/Avaya/Systimax (MPS100, MGS200, MGS300, MGS400 e MGS500), bianco

colore

Bianco

codice RAL (simile)

9003

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

21 mm

con casella di testo

Produttore

Adattatore RJ45 AMP Avaya bianco Plana

(pz.)