Rexel / Prodotti /

Aertecnica

L’Azienda Aertecnica basa la sua filosofia sul motto “think clean” e quindi su un concetto di mondo pulito per il benessere e la salute di tutti. 
L’azienda progetta e costruisce sistemi di aspirapolvere centralizzati in grado di eliminare le polveri e garantire quindi un ambiente salutare per gli ambienti in cui viviamo. Il suo prodotto di punta è la serie TUBO’, che rappresenta la sintesi perfetta delle tecnologie moderne. 
TUBO’ è composto da tubi a pavimento, prese a parete e da una centrale aspirante situata in un locale separato, verso la quale sono convogliate le polveri aspirate, evitando il ricircolo nell’aria di batteri e micro-polveri, causa principale di allergie e di disturbi dell’apparato respiratorio.

Filtri attivi
Brand AERTECNICA

Filtri

Disponibilità (500)
Serie (371)
grado di protezione (IP) (25)
potenza (25)
frequenza della tensione d’ingresso (25)
ingresso, tensione (25)
numero di giri (25)
quantità d’aria (25)
Rumorosità dB (25)
Stadi Turbina n° (25)
Alimentazione prese Volt (V) (25)
Potenza d'aspirazione Air Watts (25)
Depressione max. mbar (25)

Trovati 500 risultati

add result Risultati

icon result Risultati

Mostra

Ordina per

Tubo flessibile completo da 1,4 mt. per Tubò | FAST

Cod. Rexel: AEAF820
Cod. Produttore: AF820
Cod. EAN: 8025219047631

Adattatore multidiametro per elettroutensili per Tubò | FAST

Cod. Rexel: AEAF871
Cod. Produttore: AF871
Cod. EAN: 8025219047624

TUBO Easy Sack

Cod. Rexel: AEAP330
Cod. Produttore: AP330
Cod. EAN: 8025219032675

Rivestimento a protezione tubo flessibile PRATICO da 12 ml

Cod. Rexel: AEAP390PR
Cod. Produttore: AP390PR
Cod. EAN: 8025219036130

Tubo flessibile Ø 40 antistatico da mt.10 con cavo di terra

Cod. Rexel: AEAP413
Cod. Produttore: AP413
Cod. EAN: 8025219024458

Spazzola Ø 40 per spolverare, per raccordo tubo presa

Cod. Rexel: AEAP434
Cod. Produttore: AP434
Cod. EAN: 8025219020153

Spazzola Ø 40 per pavimento cm 37, con ruote e setole

Cod. Rexel: AEAP449
Cod. Produttore: AP449
Cod. EAN: 8025219034228

Derivazione stampata MM 45° acciaio zincato Ø 100/100, con guarnizioni

Cod. Rexel: AEA901076
Cod. Produttore: A901076
Cod. EAN: 8025219008304

Centrale aspirante KOMPATTA KT30 - 4,6 kW - 380V trifase

Cod. Rexel: AECIKT30
Cod. Produttore: CIKT30
Cod. EAN: 8025219025516

Modulo aspirante PERFETTO TR40S - 7,5 kW - 380V trifase

Cod. Rexel: AECI441
Cod. Produttore: CI441
Cod. EAN: 8025219021570

Cartuccia filtro in poliestere lavabile per centrali aspiranti X-pert RT  RT1A, RT2MA, RT2A

Cod. Rexel: AECI884
Cod. Produttore: CI884
Cod. EAN: 8025219037830

SCHEDA QE ELETTRONICA POTENZA CENT.

Cod. Rexel: AECI895
Cod. Produttore: CI895
Cod. EAN: 8025219027978

Sportello provvisorio per cassa ad INCASSO QB ( in materiale termoplastico ad alta resistenza cod. CM021Q)

Cod. Rexel: AECM822Q
Cod. Produttore: CM822Q
Cod. EAN: 8025219034853

DISGIUNT.TERMICO DA 8A PER M04/2-M0

Cod. Rexel: AECM850
Cod. Produttore: CM850
Cod. EAN: 8025219020955

COPPIA CARBONCINI PER TX2A-TP2A-TP2

Cod. Rexel: AECM875
Cod. Produttore: CM875
Cod. EAN: 8025219030770

MOTORE TURBINA PER M05/2 PRIMO TIPO

Cod. Rexel: AECM877
Cod. Produttore: CM877
Cod. EAN: 8025219006966

Kit pannello Remote per centrali QB completo di placca elettrica.

Cod. Rexel: AECM8890
Cod. Produttore: CM8890
Cod. EAN: 8025219030756

MOTORE TURBINA PER TX1A-TP1A-TP1-TC

Cod. Rexel: AECM892
Cod. Produttore: CM892
Cod. EAN: 8025219030602

MOTORE TURBINA PER TX3A- P3A-TP3-TC

Cod. Rexel: AECM893
Cod. Produttore: CM893
Cod. EAN: 8025219030497

MOTORE TURBINA PER TX4A-TP4A-TP4-TC

Cod. Rexel: AECM894
Cod. Produttore: CM894
Cod. EAN: 8025219030596

MOTORE TURBINA PER CENTRALI MOD. M0

Cod. Rexel: AECM990
Cod. Produttore: CM990
Cod. EAN: 8025219047679

Presa NEW AIR TOUCH, Ave Sistema 44, nero assoluto

Cod. Rexel: AEPA224
Cod. Produttore: PA224
Cod. EAN: 8025219031326

Presa SQUARE, nero

Cod. Rexel: AEPA602
Cod. Produttore: PA602
Cod. EAN: 8025219030398

Tubo alluminio Ø 50, spessore mm 2 barre da m 3 (al m)

Cod. Rexel: AETRM050
Cod. Produttore: TRM050
Cod. EAN: 8025219016330

Curva acciaio zincato Ø 80 a 45°

Cod. Rexel: AETRM081
Cod. Produttore: TRM081
Cod. EAN: 8025219022744

1 2 3 ... 20 »

Catalogo Aertecnica: sistemi di aspirapolvere centralizzati

Aertecnica fornisce un’ampia gamma di ricambi e accessori per il sistema TUBO’. Troviamo diversi tipi di spazzola per i diversi utilizzi: spazzole per tappeti, spazzole per moquette, spazzole per angoli, spazzole universale per pavimento con ruote e setole, spazzole per pavimento in legno, spazzole snodate doppio uso (aspira e lucida) per gres e legno, spazzole per materassi, spazzole per tappezzeria, spazzole per veneziane, spazzole per radiatori e spazzole per abiti. 
Troviamo anche un set completo di rivestimento per protezione del tubo flessibile e un separatore di liquidi in acciaio. A catalogo ritroviamo anche kit, completi di spazzole e tubi. 

Vendita prodotti e ricambi Aertecnica online su rexel.it

Su rexel.it trovi i ricambi Aertecnica al miglior prezzo di vendita. Contatta i nostri referenti commerciali per maggiori dettagli. I migliori articoli di materiale elettrico adatti ad ogni esigenza!