Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4279C6
Cod. Produttore
HD4279C6
Cod. EAN
8012199984001

Informazioni di prodotto

axolute - btnet RJ45 cat6 UTP toolless

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 categoria 6 UTP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Axolute bianca

adatto per cavo circolare

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

esecuzione

presa (jack)

larghezza dell'apparecchio

22.3

adatto per numero di prese/prese mobili

1

altezza dell'apparecchio

45

profondità dell'apparecchio

37.2

direzione di uscita

diritto

colore

Bianco

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

codifica cromatica

con parapolvere

con prese/prese mobili

incassato

con casella di testo

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

Axolute - Btnet Rj45 Cat6 Utp Tooll Bticino Spa

(pz.)