Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHB4803DB
Cod. Produttore
HB4803DB
Cod. EAN
8012199740485

Informazioni di prodotto

axolute - placca 3P bianco liquid

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca ellittica 3 moduli - bianco liquid - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

larghezza

126 mm

profondità

9.2 mm

altezza

93 mm

qualità del materiale

vetro sintetico

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

superficie

non trattato

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso