Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHA4803XC
Cod. Produttore
HA4803XC
Cod. EAN
8012199760254

Informazioni di prodotto

axolute - placca 3P alluminio spazzolato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca rettangolare 3 moduli - alluminio spazzolato - materiale metallo

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

profondità

8.3 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9006

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

altezza

95.6 mm

larghezza

126.6 mm

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

esecuzione della superficie

opaco

materiale

metallo

superficie

satinato

colore

alluminio

direzione di montaggio

orizzontale

qualità del materiale

alluminio

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca rettangolare 3 moduli alluminio spazzolato

(pz.)