Prodotti / Utensili / Fissaggio / Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00090283
Cod. Produttore
00090283
Cod. EAN
4006209902837

Informazioni di prodotto

Barra FIS A M12X140

Barra filettata FIS A classe 5.8



Vantaggi:
Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.
Specifiche tecniche:
  • Filettatura - Ø x Lunghezza - [mm]: M 12;
  • Lunghezza - l - [mm]: 140;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209902837
  • Codice fischer: 90283

Produttore

Barra FIS A M 12 x 140