Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Lampada d'emergenza Ekostile 6W IP40

Codice Prodotto: 19050

  • Potenza: 6W
  • Autonomia: 1 ora
  • Ciclo carica completo: 12 ore
  • Tipo emergenza: SE
  • Flusso medio: 80 Lumen
  • Lunghezza: 250 mm
  • Larghezza: 113 mm
  • Altezza: 49 mm
  • Disponibilità: Disponibile

    Spedito in 7-10 giorni lavorativi

    Prezzo per 1 Pz.

    Iva inclusa: 38,09 € Iva esclusa: 31,22 €
    BEGHELLI SPA

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Plafoniera di emergenza, Beghelli, modello Ekostile da 6W, installabile sia su parete che su soffitto.
    Grazie alle sue forme compatte e eleganti risulta ideale per l'illuminazione d'emergenza e per segnaletica di sicurezza in tutte le attività pubbliche o del terziario.
    La forma a conchiglia è ideata espressamente per illuminare uniformemente a terra, mentre il riflettore segmentato migliora le già alte prestazioni.
    Su 3 lati è predisposta all'ingresso della canalina mentre l'assemblaggio avviene per mezzo di ganci a scatto in modo da facilitare al massimo l'installazione.

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU BE19050
    Peso 0.498 Kg
    Produttore BEGHELLI SPA
    Indice di protezione IP40

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti