Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Faro Led da esterno X-Flat 50W bianco

Codice Prodotto: 8652

  • Potenza: 50W
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Grado di protezione: IP65
  • Durata vita: 50000 ore
  • Disponibilità: Disponibile

    Spedito in 7-10 giorni lavorativi

    Prezzo per 1 Pz.

    Iva inclusa: 79,92 € Iva esclusa: 65,51 €
    BEGHELLI SPA

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Proiettore Led Beghelli, modello X-Flat, estremamente semplice e dalle dimensioni contenute, con un design unico per la sua categoria. Grazie al suo design, alla sua robustezza e alle ottime caratteristiche illuminotecniche, questo prodotto, può essere utilizzato sia come proiettore da parete sia come proiettore da suolo. Il proiettore Led X-Flat è stato generato generato partendo dal controllo e dalla grande ampiezza del fascio, dove lo schermo microprismatizzato contribuisce a ridurre l’abbagliamento e a migliorare la diffusione e l’uniformità luminosa.

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU BE8652
    Peso 2.949 Kg
    Produttore BEGHELLI SPA
    Colore della luce 2700K - Bianco Molto Caldo

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti