Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Kit Deimos Ultra BT A400 Limited Edition

Codice Prodotto: R925264 00003

  • Modello: Deimos Ultra BT
  • Coltaggio: 24V
  • Capacità di peso 400 kg
  • Velocità anta: 12 m/min
  • Prodotto disponibile su ordinazione
  • Disponibilità: Disponibile

    Prezzo per 1 Pz.

    Iva inclusa: 410,03 € Iva esclusa: 336,09 €
    BFT SPA

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa magnetico.
    Lista prodotti contenuti nel kit
  • DEIMOS ULTRA BT A400 Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. finecorsa magnetico
  • THEA A15O.PF Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
  • Q.BO KEY WM Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.
  • CMS Cartello di segnalazione
  • N° 3 MITTO B RCB04 R1 Trasmettitore a 4 canali colori misti in edizione speciale. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A
  • Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU BFR925264 00003
    Peso 8.36 Kg
    Produttore BFT SPA

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti