Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Blocco contatto ausiliario 1NO + 1NC

Codice Prodotto: LADN11

Schneider LADN11
Blocco contatto ausiliario
Funzionamento contatti ausiliare istantaneo
Comp. contatto polo 1 NO + 1 NC
Posizione montaggio lato anteriore
Tensione nominale di esercizio 690 V AC 25 - 400 Hz
Corrente di commutazione minima 5 mA
Tensione di commutazione minima 17 V

Disponibilità: Disponibile

Prezzo per 1 Pz.

Iva inclusa: 7,93 € Iva esclusa: 6,50 €
SCHNEIDER ELECTRIC SPA

Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

Dettagli

Descrizione

Grado di protezione IP2x conforme a VDE 0106.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

SKU TELADN11
Peso 0.035 Kg
Produttore SCHNEIDER ELECTRIC SPA

Recensioni

Scrivi la tua recensione

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

Downloads

Product Files

  • No Files attached with this product.

I Più Venduti