Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
profondità di incasso
44 mm
numero di unità di suddivisione
1
carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)
1000 VA
carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)
2200 VA
carico max. della lampada fluorescente
2100 VA
carico max. lampada a incandescenza
3000 W
numero di contatti di chiusura
2
categoria di utilizzo
corrente d’esercizio nominale
25 A
cursore per commutazione manuale
dispositivi supplementari possibili
tensione d’esercizio nominale
250 V
tensione di azionamento nominale
195 V
tipo di tensione d’esercizio
AC
tipo di tensione di azionamento
grado di protezione (IP)
IP2X
larghezza in unità di suddivisione
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te