Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Gentile Cliente, abbiamo aggiornato la nostra informativa sulla privacy sulla base del nuovo regolamento General Data Protection Regulation (GDPR) dell'Unione Europea. Per maggiori informazioni clicca qui

Kit Videocitofono Bticino Classe 300 X13E

Codice Prodotto: 363911

  • Apparecchi compresi nel Kit:
    -1 videocitofono Classe 300 X13E ;
    -1 pulsantiera LINEA 3000 con telecamera integrata
  • Tipo telecamera: Grandangolare a colori
  • Grado robustezza pulsantiera: IK10
  • Grado di protezione: IP54
  • Installazione: A parete
  • Disponibilità: Disponibile

    Prezzo per 1 Pz.

    Prezzo iva Inclusa: 748,19 €

    Prezzo Speciale Iva inclusa: 658,56 € Iva esclusa: 539,80 €

    BTICINO SPA

    Paga con PayPal o Carta di Credito- Spedizione Gratis per Te!

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Kit Videocitofonico, a vivavoce, monofamiliare con: videocitofono connesso Classe 300X13E in finitura chiara con connessione Wi-Fi, vivavoce, teleloop, display LCD touch screen da 7” e segreteria videocitofonica; pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità più un set di badge colorati e due clear discs apri porta.
    Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Gestisce un numero massimo di 20 badge (125 KHz) per l’apertura dell’elettroserratura.

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU BTI363911
    Peso 3.467 Kg
    Produttore BTICINO SPA

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti