Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Differenziali Modulari monoblocco /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGA8812AC10
Cod. Produttore
GA8812AC10
Cod. EAN
8005543458266

Informazioni di prodotto

btdin45 - magn diff AC 1P+N 10A 4,5kA 10mA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - tipo AC - In= 10A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 0,01A - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

larghezza in unità di suddivisione

2

corrente di dimensionamento

10 A

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

1

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

corrente di guasto nominale

0.01 A

numero di poli (totale)

2

tensione di dimensionamento

230 V

grado di inquinamento

2

profondità di incasso

44 mm

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

AC

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale Salvavita 1P+N tipo AC 10A