Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNC4807NK
Cod. Produttore
LNC4807NK
Cod. EAN
8005543424797

Informazioni di prodotto

LL - placca 7P nichel satinato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca AIR 7 moduli - nichel satinato - materiale metallo

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

altezza

86 mm

profondità

4.75 mm

numero di unità

1

codice RAL (simile)

7036

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero di unità orizzontali

1

larghezza

208 mm

numero di unità verticali

1

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

galvanizzato

materiale

metallo

colore

grigio

esecuzione della superficie

opaco

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso