Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Termostato Smarther da parete Wifi

Codice Prodotto: X8000W

  • Alimentazione: 230 V
  • Assorbimento: 2W
  • Sezione massima dei cavi: 1 x 1,5 mm2
  • Temperature di funzionamento: 5 ÷ 40 °C
  • Uscita: 1 contatto in deviazione libero da potenziale 5(2)A
  • Installazione: A parete
  • Grado inquinamento: 2
  • Disponibilità: Disponibile

    Prezzo per 1 Pz.

    Prezzo iva Inclusa: 176,14 €

    Prezzo Speciale Iva inclusa: 144,20 € Iva esclusa: 118,20 €

    BTICINO SPA

    Paga con PayPal o Carta di Credito- Spedizione Gratis per Te!

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Termostato Bticino Smarther, X8000, da parete, con connessione wi-fi integrata da utilizzare in abbinamento con la APP dedicata Thermostat, che consente di effettuare tutta la programmazione e gran parte delle funzioni in maniera semplice ed intuitiva.
    Questo prodotto rende possibile l’impostazione del livello di temperatura per il funzionamento manuale e l’attivazione della modalità Boost, permettendo così di forzare l’accensione dell’impianto per un periodo limitato (30, 60 o 90 minuti) indipendentemente dalla temperatura misurata e da quella programmata.
    Questo termostato dal design moderno è installabile a parete su muri, cartogesso, piastrelle, ecc.

  • Alimentazione: 230 V
  • Assorbimento: 2W
  • Sezione massima dei cavi: 1 x 1,5 mm2
  • Temperature di funzionamento: 5 ÷ 40 °C
  • Uscita: 1 contatto in deviazione libero da potenziale 5(2)A
  • Installazione: A parete
  • Grado inquinamento: 2
  • Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU BTIX8000W
    Peso 0.27 Kg
    Produttore BTICINO SPA

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti