Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Kit Strumenti di Misura /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01196733A
Cod. Produttore
P01196733A
Cod. EAN
3760171417560

Informazioni di prodotto

C.a 5233 multimetro digitale + kit fissaggio multiposizione. misure in trms ac e ac+dc. segnalazione di presenza senza contatto. doppia posizione di spegnimento. display 6000 pt retroilluminato + bargraph. banda passante: 3khz (v) / 1khz (a). tensione ac (6 port.): 600v / risoluzione 0,01mv. tensione ac low z - (4 port.): 600v / risoluzione 0,01mv. tensione dc (6 port.): 600v / risoluzione 0,01mv. corrente ac/dc 2 port. 10a, risoluzione 0,001a. resistenza: 6 port. / 60m / risoluzione 0,1. continuita e test diodo. frequenza / rapp. ciclico: 3 port: fino a 3khz / si. capacità: 6 port. 1000µf, risoluzione 0,01nf. temperatura (term. k): da -20°c a 760°c, risoluzione: 1°c. grado di protezione ip54. sicurezza elettrica en 61010-1 600v cat. iii, 600v cat. iv.

C.a 5233 multimetro digitale + kit fissaggio multiposizione. misure in trms ac e ac+dc. segnalazione di presenza senza contatto. doppia posizione di spegnimento. display 6000 pt retroilluminato + bargraph. banda passante: 3khz (v) / 1khz (a). tensione ac (6 port.): 600v / risoluzione 0,01mv. tensione ac low z - (4 port.): 600v / risoluzione 0,01mv. tensione dc (6 port.): 600v / risoluzione 0,01mv. corrente ac/dc 2 port. 10a, risoluzione 0,001a. resistenza: 6 port. / 60m / risoluzione 0,1. continuita e test diodo. frequenza / rapp. ciclico: 3 port: fino a 3khz / si. capacità: 6 port. 1000µf, risoluzione 0,01nf. temperatura (term. k): da -20°c a 760°c, risoluzione: 1°c. grado di protezione ip54. sicurezza elettrica en 61010-1 600v cat. iii, 600v cat. iv.

Produttore

MULTIMETRO TRMS + KIT FIX 5233 CHAUVIN ARNOUX

(pz.)