Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Misuratori di valori non elettrici /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CH11-0000-381
Cod. Produttore
11-0000-381

Informazioni di prodotto

C.a 7027 tester lan grafico. Strumento compatto e facile da usare. Localizzazione e identificazione dei guasti. Distanza massima: 6 km.. Test su ogni tipo di cavo: elettrico, coassiale, multicoppie, ecc.. Display LCD (128x64) retroilluminato grafico. Funzioni: cortocircuiti, interruzioni, derivazioni, giunzioni degradazionne dovute alle infiltrazioni d'acqua o altre anomalie d'impedenza. Misura: visualizzazione distanza del difetto / rilievo e localizzazione dei difetti tramite sonda soora. Modalità di test: impulso / continuo. Sicurezza elettrica EN 61010-1 / EN 60950 - EMC: EN 61326-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Documentazione tecnica

C.a 7027 tester lan grafico. Strumento compatto e facile da usare. Localizzazione e identificazione dei guasti. Distanza massima: 6 km.. Test su ogni tipo di cavo: elettrico, coassiale, multicoppie, ecc.. Display LCD (128x64) retroilluminato grafico. Funzioni: cortocircuiti, interruzioni, derivazioni, giunzioni degradazionne dovute alle infiltrazioni d'acqua o altre anomalie d'impedenza. Misura: visualizzazione distanza del difetto / rilievo e localizzazione dei difetti tramite sonda soora. Modalità di test: impulso / continuo. Sicurezza elettrica EN 61010-1 / EN 60950 - EMC: EN 61326-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Produttore

CA 7027 REFLETTOMETRO OTDR