Prodotti /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5226833600
Cod. Produttore
5226833600
Cod. EAN
8413893745156

Informazioni di prodotto

TL-32

Riscaldatore verticale Soler & Palau, modello TL-32 con diffusore che permette una diffusione dell'aria multidirezionale. Questa stufa termica possiede 3 funzioni, 2 di aria calda e 1 di aria fredda in modo da adattarsi all'ambiente circostante, permettendo così un'ottima distribuzione del calore. Questo prodotto fabbricato con materiale auto-estinguibile, possiede un interruttore di sicurezza che impedisce il ribaltamento. Grazie alla sua funzione di \antigelo\" questo riscaldatore diventa estremamente utile quando la temperatura dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
A cosa serve? Questo prodotto può essere utilizzato per scaldare la propria camera da letto, il bagno, ma anche l'ufficio. Grazie alla resistenza agli schizzi d'acqua può essere posizionato ovunque.

Caratteristiche tecniche:

Modello: TL-32
Tensione: 230V
Frequenza: 50 Hz
Potenza: 800/1800 W
Posizioni selettori di potenza: 4
Colore: Bianco e arancione "

Produttore

Riscaldatore verticale Soler & Palau TL-32

(pz.)