Riscaldatore verticale Soler & Palau, modello TL-40, estremamente silenzioso e dotato di luce di segnalazione per il surriscaldamento. Questa stufa termica possiede 3 funzioni, 2 di aria calda e 1 di aria fredda in modo da adattarsi all'ambiente circostante, permettendo così un'ottima distribuzione del calore. Questo prodotto fabbricato con materiale auto-estinguibile, possiede un interruttore di sicurezza che impedisce il ribaltamento, in può possiede un grado di protezione IP21. Grazie alla sua funzione di \antigelo\" questo riscaldatore diventa estremamente utile quando la temperatura dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C. Dotato di comoda maniglia per facilitarne il trasporto e di un filtro che si può estrarre e lavare.
Caratteristiche tecniche
Tensione: 230V
Frequenza: 50 Hz
Potenza: 1000/1800W
Intensità assorbita: 7,8A
Posizioni selettore di potenza: 4
Colore: Nero/Grigio metallico
Lunghezza del cavo alimentazione: 1500 mm "