Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX40125
Cod. Produttore
DX40125
Cod. EAN
8018678008992

Informazioni di prodotto

CURVA A RAGGIO STRETTO RK - IP40 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

materiale

plastica

qualità del materiale

poliolefina

superficie

non trattato

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

senza alogeni

per diametro del tubo nominale

25 mm

esecuzione

a innesto

manicotto

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

diametro

25 mm

raggio

80

angolo del gomito

90

Produttore

Curva raggio stretto Ø 25 mm RKS

(pz.)