Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEZ6-1
Cod. Produttore
Z6-1
Cod. EAN
8016692060804

Informazioni di prodotto

Morsetto unipolare di collegamento e derivazione per conduttori da 0,5:35 mm² [Z6-1]
Morsetto della serie ZETAmini.

tensione di dimensionamento

450 V

numero di poli

1

lunghezza

28 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

larghezza/dimensione modulare

11.5 mm

trasparente

temperatura d’esercizio

0 °C 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1 mm² 6 mm²

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 mm² 6 mm²

Produttore

Morsetto unipolare di collegamento e derivazione per conduttori da 0,5:35 mm²

(pz.)