Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02473
Cod. Produttore
02473
Cod. EAN
8007352038127

Informazioni di prodotto

Portalampada per fluor. G13 a scatto
Portalampade rigido a colonna 2 A 500 V per lampade fluorescenti tubolari G13, bottone girevole, con nottolino, per conduttori rigidi e flessibili da 0,5 mm2 a 1 mm2, contatti ottone, fissaggio a scatto, morsetti a molla, massima temperatura d'impiego continuo 140 °C (Tm 110 °C), bianco

esecuzione

portalampada a innesto

colore

Bianco

portalampada

G13

tipo di fissaggio

fissaggio a innesto

Produttore

Portalampade per lampade fluorescenti tubolari G13 con fissaggio a scatto

(pz.)