Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV70010
Cod. Produttore
V70010
Cod. EAN
8007352082083

Informazioni di prodotto

Scatola derivazione incasso 515x201x80mm
Scatola di derivazione da incasso (GW 650 °C) con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 515x201x80 mm

numero di ingressi

44

tipo di montaggio

incassato

forma

rettangolare

forma costruttiva

cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

blu

grado di protezione (IP)

IP00

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

avvitato

larghezza

515 mm

inserimento dal retro

senza alogeni

accoppiabile

passaggio scatola tramite foro sfondabile

lunghezza

515 mm

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

Produttore

Scatola derivazione incasso 515x201x80 mm

(pz.)