Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
numero di ingressi
16
tipo di montaggio
incassato
forma
rettangolare
forma costruttiva
cassetta/scatola di giunzione per apparecchi
materiale
plastica
superficie
non trattato
colore
blu
grado di protezione (IP)
IP00
coperchio
non trasparente
fissaggio del coperchio
avvitato
larghezza
179 mm
senza alogeni
accoppiabile
inserimento dal retro
passaggio scatola tramite foro sfondabile
lunghezza
154 mm
esecuzione coperchio
coperchio a diaframma cieco
Cod. Rexel: VI00202 Cod. Produttore: 00202 Cod. EAN: 8007352018907
Cod. Rexel: VI00202.B Cod. Produttore: 00202.B Cod. EAN: 8007352018938
Cod. Rexel: VI00201 Cod. Produttore: 00201 Cod. EAN: 8007352018822
Cod. Rexel: VI00201.B Cod. Produttore: 00201.B Cod. EAN: 8007352018877
Cod. Rexel: VI0P32731 Cod. Produttore: 0P32731 Cod. EAN: 8007352452381
Cod. Rexel: VI0P32730 Cod. Produttore: 0P32730 Cod. EAN: 8007352452367
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te