Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI92/230
Cod. Produttore
92/230
Cod. EAN
8012199227061

Informazioni di prodotto

suonerie - Duton carillon bitonale 230Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Duton - suoneria a note melodiose bitonale - 230Va.c.

tensione nominale

230 V

corrente assorbita

0.1 A

volume

80 dB

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

plastica

tipo di corrente

AC

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

230

Produttore

Suoneria a note melodiose bitonale 230 V ac Duton

(pz.)