Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE018800
Cod. Produttore
VE018800
Cod. EAN
8007951118220

Informazioni di prodotto

Termostato da parete Vemer di tipo meccanico, modello Klima 2, realizzato con una membrana di gas. L'interruttore On/Off posto sul fronte del prodotto e la manopola di regolazione, per impostare la temperatura desiderata, dalla forma ergonomica, sempre posta davanti, rendono questo prodotto molto semplice da utilizzare. Questo particolare termostato è adatto per l'applicazione negli impianti di riscaldamento. Se si volesse installare nei luoghi di altitudine maggiori di 1000 metri, non vengono assicurati i valori di taratura.

Termostato da parete Vemer di tipo meccanico, modello Klima 2, realizzato con una membrana di gas. L'interruttore On/Off posto sul fronte del prodotto e la manopola di regolazione, per impostare la temperatura desiderata, dalla forma ergonomica, sempre posta davanti, rendono questo prodotto molto semplice da utilizzare. Questo particolare termostato è adatto per l'applicazione negli impianti di riscaldamento. Se si volesse installare nei luoghi di altitudine maggiori di 1000 metri, non vengono assicurati i valori di taratura.

Produttore

Termostato da parete Vemer meccanico KLIMA 2

(pz.)