Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKD410
Cod. Produttore
PKD410
Cod. EAN
8016692084329

Informazioni di prodotto

Tubetti terminali preisolati in poliammide PK DIN sezione 4mm² 10mm (200pz)

Norma di riferimento: DIN 46 228/4.

sezione nominale

4 mm²

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

superficie

stagnato

materiale

rame

colore

grigio

materiale d’isolamento

polipropilene

forma costruttiva

standard

Produttore

Tubetti terminali preisolati in poliammide PK DIN sezione 4mm² 10mm (200pz)

(pz.) Quantità minima: 200 pz.
Qta imballo: 200 pz.