Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKT7508
Cod. Produttore
PKT7508
Cod. EAN
8016692036427

Informazioni di prodotto

TUBETTO DOPPIO sez.2x0,75mmq P=8mm GRIGIO

Norma di riferimento DIN 46 228/4.

sezione nominale

0.75 mm²

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

superficie

stagnato

materiale

rame

colore

grigio

materiale d’isolamento

polipropilene

forma costruttiva

bussola d'estremità per cavi gemello

Produttore

Tubetti terminali preisolati in poliammide PK sezione 2x0,75 mm² (100pz)

(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.