Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00936.250.B
Cod. Produttore
00936.250.B
Cod. EAN
8007352562431

Informazioni di prodotto

Unità segnal. LED 250V 0,35W azzurro
Unità di segnalazione a LED 250 V 50/60 Hz 0,35 W, azzurro. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)

tensione nominale

250 V

applicazione

interruttore/tasto

corpo luminoso

LED

colore del corpo luminoso

blu

tensione nominale

250.00

Produttore

Unità segnaletica LED 110-250V 0,5W azzurro

(pz.)