Prodotti / Canalizzazioni / Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03593
Cod. Produttore
B03593
Cod. EAN
8015892567243

Informazioni di prodotto

SRCNI W SCATOLA P. APP. UNIV.

Documentazione tecnica

SRCNI W Scatola porta apparecchi UNIVERSALE per canale TCN BIANCO

senza alogeni

profondità del canale battiscopa

68 mm

numero di unità apparecchi

3

altezza canale del battiscopa

22 mm

numero RAL

9001

materiale

plastica

Produttore

Scatola porta apparecchi 3 moduli Interasse 83,5 mm Profondità 43 mm per cornice bianco TCN SRCNI

(pz.)