Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-M8
Cod. Produttore
RF-M8
Cod. EAN
8016692033921

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA ROSSO AD OCCHIELLO vite 8mm
La particolare sagomatura interna della camicetta isolante, che si presenta a forma di imbuto, è studiata in modo tale da raccordare lo scalino rappresentato dal colletto del capocorda e quindi permettere una introduzione “facile” del conduttore. Non è più necessario pertanto intervenire sul conduttore per ricompattarne i fili elementari che generalmente tendono a strefolarsi dopo aver tolto l’isolante; questo si traduce in risparmio sui tempi di cablaggio. L’intera sezione del conduttore viene interessata dalla compressione realizzando così una connessione affidabile sia dal punto di vista elettrico che meccanico.

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

22 16

sezione nominale

0.25 mm² 1.5 mm²

materiale

rame

colore dell’isolamento

rosso

forma della flangia

forma anulare

isolamento

PVC

superficie

stagnato

Produttore

Capicorda preisolati in pvc rosso ad occhiello vite 8mm (confezione 100pz)

(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.