Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF107N6D
Cod. Produttore
F107N6D
Cod. EAN
8012199968834

Informazioni di prodotto

Idroboard - centralino 6 moduli IP65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino da parete in polistirene antiurto rinforzato IP65 IDROBOARD 6 moduli DIN, classe di isolamento II, temperatura d’impiego: -20÷70°C

coperchio/porta trasparente

barra DIN

possibilità di applicazione

larghezza

164 mm

numero di file

1

profondità

115.6 mm

larghezza in unità di suddivisione

6

numero RAL

7046

altezza

200 mm

materiale della scatola

plastica

tipo di montaggio

struttura

colore

grigio

esecuzione coperchio

chiuso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Centralino da parete in resina 6 moduli DIN IP65 Idroboard

(pz.)