Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Centralini e Cassette da Incasso /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10345
Cod. Produttore
10345
Cod. EAN
3303430103455

Informazioni di prodotto

Quadro parete Kaedra IP65 3 file 54 moduli
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kaedra stagno è un centralino a parete per dispositivi modulari. Può ospitare tutti i tipi di interruttori modulari. È presente una zona per le prese di corrente industriali o domestiche, i pulsanti o le spie luminose. Il grado di protezione è IP65. È dotato di una porta verde trasparente per i dispositivi modulari. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. I cavi possono entrare dalla parte superiore dell'involucro attraverso 3 pre-aperture. È dotato di una piastra posteriore e di un coperchio anteriore con tacca. È dotato di guida DIN, 2 piastre per prese di alimentazione 65x85 mm e 1 piastra per il controllo dei pulsanti. Viene fornito con 1 morsettiera. I blocchi terminali hanno 4 uscite (2x10 mm² + 2x16 mm²). All'interno del prodotto viene fornito anche un kit di etichettatura. L'isolamento elettrico è di classe II (doppio isolamento). La classe di sovratensione è II. La potenza dissipata è 65 W. La corrente nominale In è fino a 125 A. Il prodotto è conforme alla norma IEC 61439-1 e 3 e alla norma IEC 60670-1 e 24. Le dimensioni totali sono (W) 448 mm x (H) 610 mm x (D) 160 mm. in plastica autoestinguente. La sua resistenza alle fiamme e al calore anomalo è 650°C secondo la norma IEC 60695-2-1. È privo di alogeni. Il grado di protezione urti meccanici è IK09. La temperatura di funzionamento è -25-60°C.

tipo di copertura

porta

profondità interna

88 mm

barra DIN

numero RAL

7035

materiale della scatola

plastica

tipo di chiusura

cilindro

larghezza in unità di suddivisione

18

tipo di montaggio

apparente

coperchio/porta trasparente

larghezza

448 mm

profondità

160 mm

colore

grigio

esecuzione coperchio

chiuso

altezza

610 mm

possibilità di applicazione

numero di file

3

Prodotti Green

Si

Serie

Kaedra_Quadri_Stagni_e_Centralini

Produttore

Quadro parete Kaedra 3 file da 18 moduli totale 54 moduli 125A IP65

(pz.)