Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI90.12
Cod. Produttore
90.12
Cod. EAN
8014496008602

Informazioni di prodotto

suonerie - campana 12Vac diametro 120mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
campana in bronzo diametro 120 mm completa di staffa per fissaggio da parete. Alimentazione 12 Vac - 300 mA

tensione nominale

12 V

corrente assorbita

0.3 A

volume

100 dB

tipo di montaggio

incassato

tipo di corrente

AC

colore della scatola

ottone

materiale della scatola

metallo

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

12

Produttore

Campana in bronzo diametro 120 mm 12 V ac 300 mA completa di staffa per fissaggio da parete

(pz.)