Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350621
Cod. Produttore
350621
Cod. EAN
8005543461327

Informazioni di prodotto

scatola superficiale 2 modulo allmetal

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola fuori muro 2 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allmetal

con entrata del canale

antiurto

con entrata per premistoppa

con ingresso del cavo

codice RAL (simile)

9006

numero di unità

2

qualità del materiale

alluminio

colore

alluminio

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

verticale

materiale

metallo

superficie

anodizzato

grado di protezione (IP)

IP54

Produttore

Scatola superficiale fuori muro 2 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allmetal

(pz.)