Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI35N
Cod. Produttore
35N
Cod. EAN
8012199069043

Informazioni di prodotto

suonerie - a timpano 200/250Vac bronzo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Suoneria monotonale a timpano per installazione a parete o su scatola art. 500. 200 - 250 Vac bronzo

tensione nominale

250 V

volume

80 dB

corrente assorbita

0.1 A

tipo di montaggio

incassato

colore della scatola

ottone

materiale della scatola

metallo

tipo di corrente

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

250

Produttore

Suoneria a timpano per installazione a parete o su scatola 200/250Vac bronzo