Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI33N
Cod. Produttore
33N
Cod. EAN
8012199069012

Informazioni di prodotto

suonerie - a timpano 8/12Vac bronzo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Suoneria monotonale a timpano per installazione a parete o su scatola art. 500. 8 - 12 Vac bronzo

volume

80 dB

corrente assorbita

0.3 A

tensione nominale

12 V

tipo di corrente

AC

tipo di montaggio

incassato

colore della scatola

ottone

materiale della scatola

metallo

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

12

Produttore

Suoneria a timpano per installazione a parete o su scatola 8/12V ac bronzo

(pz.)