Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350511
Cod. Produttore
350511
Cod. EAN
8005543458129

Informazioni di prodotto

tetto antipioggia 1 modulo allmetal

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tetto antipioggia 1 modulo SFERA finitura Allmetal

adatto per installazione esterna

profondità

38 mm

larghezza

146 mm

altezza

148 mm

numero RAL

9018

colore

grigio

esecuzione della superficie

zincato

materiale

alluminio

Produttore

Tetto antipioggia 1 modulo SFERA finitura Allmetal

(pz.)