Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4915
Cod. Produttore
HC4915
Cod. EAN
8012199744575

Informazioni di prodotto

axolute - copritasto funz 1 mod chiaro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - senza serigrafia - 1 modulo - tech

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

alluminio

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

stampa/marcatura

senza stampa

impiego

interruttore/tasto

esecuzione

bilico in due parti

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

altezza

45

profondità

5.3

larghezza

22.5

Produttore

Copritasto 1 funzione con lente illuminabile 1 modulo tech