Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4652/3
Cod. Produttore
H4652/3
Cod. EAN
8012199745367

Informazioni di prodotto

axolute - comando carichi sin/doppi 3MOD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando Axolute 3 mod. per carichi singoli o doppi da completare con copritasti a 1 modulo a 1 o 2 funzioni

con indicatore a LED

accoppiamento bus incluso

con campo per dicitura

numero di punti di azionamento

3

numero di tasti

6

esecuzione della superficie

brillante

colore

argento

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

codice RAL (simile)

9011

Produttore

Comando per carichi singoli o doppi a 3 moduli