Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Magic /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5001
Cod. Produttore
5001
Cod. EAN
8012199014661

Informazioni di prodotto

magic - interruttore 1P 16A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore 1P 16AX 250V a.c.

senza alogeni

numero di bascule di azionamento

1

tensione nominale

250 V

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

corrente di dimensionamento

16 A

larghezza dell'apparecchio

23.1 mm

profondità dell'apparecchio

35.4 mm

altezza dell'apparecchio

40.5 mm

profondità di incasso

35.4 mm

codice RAL (simile)

9001

casella di testo/superficie di marcatura

no

illuminazione

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

incassato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di circuito

interruttore unipolare

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

tipo di comando

bascula/tasto

materiale

plastica

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

resistenza agli urti

non disponibile

Produttore

Interruttore 1 modulo 1P 16AX 250V a.c.

(pz.)